ściągacze trójramienne z regulowanym rozstawem, Typ: 5

Nr art.: 880960 5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 12
rozstaw ściągacza zewnętrznego 30 mm - 350 mm
rozstaw ściągacza wewnętrznego 300 mm - 425 mm
głębokość mocowania 50 mm
głębokość mocowania do 275 mm
maksymalny moment obrotowy 300 Nm
moc 10 t
liczba haków 3
Zewnętrzny sześciokąt 27 mm
masa 13,485 kg
Rodzaj produktu Ściągacz trójramienny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 880960 5
EAN / GTIN 4021176850684
Numer producenta 12-5
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Wykonanie:

Solidne ściągacze o dużej sile ściągania i bardzo dobrym działaniu zaciskającym. Wymagany rozstaw symetrycznych ramion nastawiany kluczem. Ściągany element mocowany jest z dużą siłą, dzięki czemu odskakiwanie lub obsunięcie ramion nie jest możliwe. 
do ściągania zewnętrznego oraz wewnętrznego.

Zastosowanie:

Do ściągania szczególnie mocno zakleszczonych łożysk,
kół zębatych, kół pasowych i tym podobnych części.