Extractor cu trei braţe cu deschidere reglabilă, Tip: 4

Cod articol.: 880960 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 12
Lătime de prindere interioară min. 225 mm
Lătime de prindere interioară max. 325 mm
Lătime de prindere exterioară min. 20 mm
Lătime de prindere exterioară max. 250 mm
Adâncime de prindere min. 50 mm
Adâncime de prindere max. 225 mm
Cuplu max. 300 Nm
Număr de cârlige 3
Putere 10 t
Racord filetat G3/4
Tip produs Extractor cu trei braţe
Hexagon exterior 27 mm
Material oțel
Lungimea totală 430 mm
Greutate 11,99 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 880960 4
EAN / GTIN 4021176850509
Număr producător 12-4
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Execuţie:

Extractoare puternice cu forţă mare de strângere şi excelentă eficacitate de prindere. Cheia de reglare permite reglarea lină a braţelor care strâng simetric în funcţie de deschiderea necesară. Piesa de extras este prinsă fix cu contact forţat, desprinderea sau devierea braţelor de prindere fiind imposibilă.
Pentru extragere exterioară şi extragere interioară.

Aplicaţie:

Pentru extragerea rulmenţilor cu bile, a roţilor dinţate, roţilor de curea şi a pieselor asemănătoare.