Trojramenný stahovák s přednastavitelným rozsahem upínání, Typ: 2

Artiklové číslo: 880950 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozpětí vnější min. 9 mm
Rozpětí vnější max. 150 mm
Hloubka upnutí max. 125 mm
Maximální krouticí moment 190 Nm
Počet háků 3
Výkon 9 t
Druh produktu Tříramenný stahovák
Vnější 6hran 19 mm
Materiál ocel
Celková délka 205 mm
Hmotnost 1,72 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 880950 2
EAN / GTIN 4021176006791
Číslo výrobce 12-2
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

Silné stahováky s vysokou upínací silou a vynikajícím upínacím účinkem. Pomocí stavěcího klíče lze symetricky upínající ramena snadno nastavit na požadovaný rozsah upnutí. Stahovaná součást je pevně sevřena, sesmeknutí nebo vybočení upínacích ramen je nemožné.
Pouze pro vnější stahování.

Použití:

Pro stahování zvlášť pevně usazených kuličkových ložisek, ozubených kol, řemenic a podobných součástí.