{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Išorinio užspaudimo plotis min. | 9 mm | |
| Išorinio užspaudimo plotis maks. | 150 mm | |
| Užspaudimo gylis maks. | 125 mm | |
| Sukimo momentas maks. | 190 Nm | |
| Kablių skaičius | 3 | |
| Galia | 9 t | |
| Produkto rūšis | nuimtuvas su trimis griebtuvais | |
| Išorinis 6-briaunis | 19 mm | |
| Medžiaga | plienas | |
| Visas ilgis | 205 mm | |
| Svoris | 1,72 kg | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 880950 2 | |
| EAN / GTIN | 4021176006791 | |
| Gamintojo numeris | 12-2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Germany, www.kukko.com |