• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattore a tre bracci con apertura preregolabile, Modello: 2

Codice art.: 880950 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 12
Apertura esterna 35 mm - 150 mm
Profondità di serraggio fino a 125 mm
Coppia massima 190 Nm
Potenza 9 t
Numero di ganci 3
Esagono esterno 19 mm
Peso 1,72 kg
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Identificazione e classificazione

Codice articolo 880950 2
EAN / GTIN 4021176006791
Codice del produttore 12-2
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusto estrattore con elevata forza di serraggio e un eccellente serraggio. Con la chiave di regolazione, i bracci a serraggio simmetrico vengono regolati con facilità sull’apertura necessaria. L’elemento da estrarre viene smontato a forza, evitando che i bracci di presa saltino o si spostino.
Solo per estrazioni esterne.

Uso:

Per estrarre cuscinetti a sfera bloccati, ruote dentate, pulegge e parti simili.