Trearmad avdragare med förinställbar spännvidd 2

Art-nr: 880950 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

gripvidd utvändigt 35 mm - 150 mm
spänndjup till 125 mm
maximalt vridmoment 190 Nm
effekt 9 t
Antal krokar 3
Utvändig sexkant 19 mm
vikt 1,72 kg
Produktslag Trearmad avdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 880950 2
EAN/GTIN 4021176006791
Tillverkarens nummer 12-2

Benämning

Utförande:

Kraftiga avdragare med stor spännkraft och utmärkt spännverkan. Med inställningsnyckeln ställs de symmetriskt spännande armarna enkelt in på den erforderliga gripvidden. Arbetsstycket hålls i ett stadigt grepp. Att griparmarna hoppar loss eller glider är helt omöjligt.
Endast för utvändig dragning.

Användningsdata:

För demontering av mycket hårt sittande kullager, kugghjul,remskivor och liknande delar.