Water pump pliers jaw w.45mm l.300mm chrome vanadium steel

Nr art.: 87966015
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Typ przegubu Przegub ślizgowy
Precyzyjna regulacja z zapadką zak
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 7
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem; Samozaciskające się
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia wersja lakierowana; wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 8976
Długość całkowita 300 mm
Masa całkowita 485 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87966015
EAN / GTIN 4005887416001
Numer producenta 87966015
Numer L L60010 4099
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Self-clamping on the workpiece, energy-saving and non-slip
  • Slip joint with double support
  • Easily adjustable thanks to snap-in hole adjustment
  • Pinch protection against crushing injuries
  • High-quality tempered for high wear resistance
  • with corded handles
  • DIN ISO 8976

Cecha szcz.:

  • Max. jaw opening (mm): 45 mm
  • Opening width adjustment: 7x
  • Handle: painted red
  • Head: red lacquered, polished
  • Alloy: Chromium vanadium steel
  • Length mm (L): 300 mm
  • Weight: 485g