Trzpień montażowy 230 x 22 x 10 mm

Nr art.: 8782860
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica trzonka 22 mm
Rodzaj produktu Łyżki stalowe
Kształt trzonka kształt okrągły
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia hartowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8782860
EAN / GTIN 4010883878289
Numer producenta 8782860
Numer L L60160 1976
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Stal wanadowa
Hartowany i odpuszczany na całej długości
Wymiary specjalne na zapytanie

Cecha szcz.:

  • Wersja: hartowany i odpuszczany na całej długości
  • Długość całkowita [mm]: 230 mm
  • Materiał: Stal wanadowa
  • Ø chwytu: 22 mm
  • Szerokość ostrza [mm]: 10,0 mm
  • Długość ostrza [mm]: 140 mm
  • Ø trzpienia napędowego [mm]: 10 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie