Montážní trn 230 x 22 x 10 mm

Artiklové číslo: 8782860
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr hřídele 22 mm
Druh produktu Montážní páka
Tvar hřídele kulatá
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch kalené

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8782860
EAN / GTIN 4010883878289
Číslo výrobce 8782860
L-číslo L60160 1976
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vanadová ocel
Kalená a kalená po celé délce
Speciální velikosti na vyžádání

Charakteristika:

  • Konstrukce: tvrzené a temperované po celé délce
  • Celková délka [mm]: 230 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Dřík-Ø: 22 mm
  • Šířka lopatky [mm]: 10,0 mm
  • Délka řezné hrany [mm]: 140 mm
  • Ø driftu [mm]: 10 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez