Mandrină de asamblare 230 x 22 x 10 mm

Cod articol.: 8782860
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Diametrul arborelui 22 mm
Tip produs Levier
Forma arborelui rotund
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă călit

Identificare și clasificare

Cod articol 8782860
EAN / GTIN 4010883878289
Număr producător 8782860
L-Număr L60160 1976
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Oțel cu vanadiu
Întărit și călit pe toată lungimea
Dimensiuni speciale la cerere

Caracteristică:

  • Design: Călit și călit pe toată lungimea sa
  • Lungime totală [mm]: 230 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Shank-Ø: 22 mm
  • Lățimea lamei [mm]: 10,0 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 140 mm
  • Deriva Ø [mm]: 10 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu