Montažni trn 230 x 22 x 10 mm

Št. art.: 8782860
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Premer držala 22 mm
Vrsta izdelka montirna železa
Oblika držala okroglo
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kaljeno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8782860
EAN/GTIN 4010883878289
Številka proizvajalca 8782860
L-število L60160 1976
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Vanadijevo jeklo
Kaljeno in kaljeno po celotni dolžini
Specialne velikosti na zahtevo

Lastnosti:

  • Zasnova: Po vsej dolžini utrjeno in kaljeno
  • Skupna dolžina [mm]: 230 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo
  • Ø krilca: 22 mm
  • Širina rezila [mm]: 10,0 mm
  • Dolžina rezalnega roba [mm]: 140 mm
  • Ø premika [mm]: 10 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez