Monteringsdorn 230 x 22 x 10 mm

Art.-nr.: 8782860
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Diameter, skaft 22 mm
Produkttype dækjern
Form, skaft rund
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade hærdet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8782860
EAN/GTIN 4010883878289
Producentnummer 8782860
L-nummer L60160 1976
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vanadiumstål
Hærdet og anløbet i hele længden
Specielle størrelser på forespørgsel

Egenskab:

  • Udformning: Hærdet og hærdet i hele sin længde
  • Samlet længde [mm]: 230 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Skæfte-Ø: 22 mm
  • Bladbredde [mm]: 10,0 mm
  • Skærekantlængde [mm]: 140 mm
  • Drift Ø [mm]: 10 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen