Perno di montaggio

Codice art.: 8782860
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Diametro del codolo 22 mm
Tipo di prodotto Levacopertoni
Forma del codolo es. tonda
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. temprata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8782860
EAN / GTIN 4010883878289
Codice del produttore 8782860
Numero-L L60160 1976
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Temprato e rinvenuto sull'intera lunghezza
Dimensioni speciali su richiesta

Proprietà:

  • Design: Temprato e rinvenuto su tutta la lunghezza
  • Lunghezza totale [mm]: 230 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio
  • Gambo-Ø: 22 mm
  • Larghezza lama [mm]: 10,0 mm
  • Lunghezza del tagliente [mm]: 140 mm
  • Ø deriva [mm]: 10 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no