{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Szare; Czerwony | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Możliwość użycia do | Pręt okrągły (maks. 1200 N/mm², 40 HRC); Pręt okrągły (maks. 800 N/mm², 19 HRC) | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Nożyce do cięcia prętów/narzędzie do cięcia mat | |
| Właściwości | z ogranicznikiem; Śruba oporowa regulowana | |
| Materiał | specjalna stal narzędziowa | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Metoda produkcji | Kute matrycowo | |
| Długość całkowita | 640 mm | |
| Masa całkowita | 2 985 g |
| Numer artykułu | 87445010 | |
| EAN / GTIN | 4005887010834 | |
| Numer producenta | 87445010 | |
| Numer L | L60010 4442 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |