{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | gris; Rouge | |
| Position mors/mâchoire | avec coude | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Pour | acier rond (max. 1200 N/mm²,40 HRC); acier rond (max. 800 N/mm²,19 HRC) | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | coupe-boulons/Coupe-treillis | |
| Caractéristiques | Avec butée de limitation; vis de butée réglable | |
| Matériau | acier à outils spécial | |
| Surface | trempées | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Longueur totale | 640 mm | |
| Poids total | 2 985 g |
| Référence article | 87445010 | |
| EAN / GTIN | 4005887010834 | |
| Réf. fabricant | 87445010 | |
| Article hors catalogue | L60010 4442 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |