{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | grau; rot | |
| Stellung Backen/Maul | abgewinkelt | |
| Material Backen/ Maul | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| geeignet für | Rundstahl (max. 1200 N/mm²,40 HRC); Rundstahl (max. 800 N/mm²,19 HRC) | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Bolzen-/ Mattenschneider | |
| Eigenschaften | mit Längenanschlag; verstellbare Anschlagschraube | |
| Material | Spezial-Werkzeugstahl | |
| Oberfläche | gehärtet | |
| Herstellungsverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Länge gesamt | 640 mm | |
| Gewicht gesamt | 2 985 g |
| Artikelnummer | 87445010 | |
| EAN / GTIN | 4005887010834 | |
| Herstellernummer | 87445010 | |
| L-Nummer | L60010 4442 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |