• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Fréza na kolíky D.640mm, max. řezná kapacita 40HRc 6mm²

Artiklové číslo: 87445010

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Šedá; červená
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Materiál čelisti/svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Vhodné pro Ocelová kulatina (max. 1200 N/mm²,40 HRC); Ocelová kulatina (max. 800 N/mm²,19 HRC)
Typ kloubu Protažený kloub
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nůžky na čepy / řezače rohoží
Vlastnosti S omezovacím dorazem; Nastavitelný dorazový šroub
Materiál speciální nástrojová ocel
Povrch kalená
Výrobní proces Zápustkově kované
Celková délka 640 mm
Hmotnost celkem 2 985 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87445010
EAN / GTIN 4005887010834
Číslo výrobce 87445010
L-číslo L60010 4442
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Šikmá řezná hlava je vhodná zejména pro řezání pod omítkou.
  • Řezný výkon až do 40 HRC
  • Hlava frézy ze speciální oceli odolné proti opotřebení, zápustkově kovaná.
  • Přesné a snadné nastavení nožů pomocí excentrických šroubů
  • Limitní zastávka s mimořádně velkou nárazníkovou zónou
  • Vysoce kvalitní temperování pro vysokou odolnost proti opotřebení
  • Šířka břitu 28 mm
  • pro výztužnou ocel III + IV podle DIN 488 - pevnost cca 550 N/mm²
  • pro předpínací oceli a kalené ocelové dráty do 1226 N/mm² (HRC 40)
  • s dvousložkovými rukojeťmi

Charakteristika:

  • Řezný výkon 40 HRc: 6 mm²
  • Řezný výkon 19 HRc: 8 mm²
  • L: 24,8 ″
  • Délka mm (L): 640 mm
  • Hmotnost: 2985g