Tăietor de știfturi L.640mm, capacitate max. de tăiere 40HRc 6mm²

Cod articol.: 87445010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea gri; roşu
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Recomandat pentru Oțel rotund (max. 1200 N/mm², 19 HRC); Oțel rotund (max. 800 N/mm², 19 HRC)
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește șuruburi / Cuţit pentru fibre
Caracteristici Cu limitator de cursă; Şurub opritor reglabil
Material oţel special pentru scule
Suprafaţă călit
Procesul de fabricație Forjat în matriţă
Lungimea totală 640 mm
Greutate totală 2.985 g

Identificare și clasificare

Cod articol 87445010
EAN / GTIN 4005887010834
Număr producător 87445010
L-Număr L60010 4442
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Capul de tăiere înclinat îl face deosebit de potrivit pentru tăierea la nivel
  • Performanță de tăiere până la 40 HRC
  • Cap de tăiere fabricat din oțel special rezistent la uzură, forjat
  • Reglarea precisă și ușoară a lamelor cu ajutorul șuruburilor excentrice
  • Limită de oprire cu zonă tampon foarte mare
  • Temperat de înaltă calitate pentru rezistență ridicată la uzură
  • Lățimea muchiei de tăiere 28 mm
  • pentru oțel de armare III + IV conform DIN 488 - rezistență aprox. 550 N/mm²
  • pentru oțeluri de pretensionare și sârmă de oțel călit până la 1226 N/mm² (HRC 40)
  • cu mânere cu 2 componente

Caracteristică:

  • Performanță de tăiere 40 HRc: 6 mm²
  • Performanță de tăiere 19 HRc: 8 mm²
  • L: 24.8 ″
  • Lungime mm (L): 640 mm
  • Greutate: 2985g