Bouteindfrees, 630 mm

Artikelnummer: 87445010
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87445010
EAN/GTIN 4005887010834
Nummer fabrikant 87445010
L-nummer L60010 4442

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schuine mesjes zijn met name geschikt voor vlakzagen
  • Scheidingsstroom tot 40 HRc
  • Uiterst nauwkeurige meskop van speciaal chroom-vanadiumstaal
  • Gesmede messenkop
  • Traploos instelbaar
  • Stop beperken met extra grote bufferzone
  • Hoogwaardig getemperd, snijbreedte 28 mm
  • Voor het wapenen van staal III + IV volgens DIN 488 - sterkte ca. 550 N/mm²
  • Voor voorspanspanstaal en gehard staaldraad tot 1226 N/mm² (HRC 40)

Kenmerk:

  • Snijcapaciteit 40 HRc: 6 mm²
  • Snijcapaciteit 19 HRc: 8 mm²
  • L: 24,8 ″
  • Lengte [mm): 640 mm
  • Gewicht: 2985 g