Misy stożkowe, poddane obróbce cieplnej

Nr art.: 87197
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87197
EAN / GTIN 4020772087197
Numer producenta 87197
Numer L L30120 304
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Misy stożkowe, poddane obróbce cieplnej
z stali C45, poddanej obróbce cieplnej. Nadaje się do śrub o wytrzymałości zgodnej z klasą 12.9. Przeznaczone wyłącznie do płaskich, zamkniętych powierzchni pierścieniowych (stosowanie w przypadku otworów podłużnych jest nie dopuszczalne; w tym przypadku zalecamy normę DIN 6319G).

Cecha szcz.:

  • Wielkość: M16
  • D2: 19,0
  • D4: 30
  • D5: 26
  • H3: 6,2
  • F maks.: 73 kN
  • Jednostka opakowaniowa: 50
  • Masa: 19 g