Koniske sokler, hærdede og anløbne

Art.-nr.: 87197
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 87197
EAN/GTIN 4020772087197
Producentnummer 87197
L-nummer L30120 304
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Koniske sokler, hærdede og anløbne
fremstillet af C45, hærdet og anløbet. Velegnet til skruestyrke i henhold til 12.9. Brug kun til flade, lukkede ringflader (ikke tilladt til langhuller, vi anbefaler din 6319 G til dette formål).

Egenskab:

  • Størrelse: M16
  • D2: 19,0
  • D4: 30
  • D5: 26
  • H3: 6,2
  • F maks.: 73kN
  • VE: 50
  • Vægt: 19 g