Mâchoires coniques, trempées

Réf.: 87197
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 87197
EAN / GTIN 4020772087197
Réf. fabricant 87197
Article hors catalogue L30120 304
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Mâchoires coniques, trempées
en C45, trempées. Convient pour la résistance de vis selon 12.9. Utiliser uniquement pour les surfaces annulaires plates fermées (non autorisées pour les trous oblongs, nous recommandons la norme DIN 6319G à cet effet).

Caractéristique(s):

  • Réf.: M16
  • D2: 19,0
  • D4: 30
  • D5: 26
  • H3: 6,2
  • F max.: 73 kN
  • UE: 50
  • Poids: 19 g