Boccole coniche, temprate

Codice art.: 87197
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 87197
EAN / GTIN 4020772087197
Codice del produttore 87197
Numero-L L30120 304
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Boccole coniche, temprate
in C45, bonificato. Adatto per la resistenza della vite in base alla norma 12.9. Utilizzare solo per superfici piatte ad anello chiuso (non consentito per i fori asolati, si consiglia DIN 6319G a tale scopo).

Proprietà:

  • Dimensione: M16
  • D2: 19,0
  • D4: 30
  • D5: 26
  • H3: 6,2
  • F max: 73 kN
  • VE: 50
  • peso: 19 g