Kuželové pánve, zušlechťené

Artiklové číslo: 87197
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87197
EAN / GTIN 4020772087197
Číslo výrobce 87197
L-číslo L30120 304
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Kuželové pánve, zušlechťené
z C45, kalené a popouštěné. Vhodné pro pevnost šroubu podle 12,9. Používejte pouze pro ploché uzavřené kruhové povrchy (pro drážkované otvory není povoleno, doporučujeme pro tento účel DIN 6319G).

Charakteristika:

  • Velikost: M16
  • D2: 19,0
  • D4: 30
  • D5: 26
  • H3: 6,2
  • F max: 73 kN
  • VE: 50
  • hmotnost: 19 g