Ștuțuri conice, călite și temperate

Cod articol.: 87197
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 87197
EAN / GTIN 4020772087197
Număr producător 87197
L-Număr L30120 304
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Ștuțuri conice, călite și temperate
fabricat din C45, călit și temperat. Potrivit pentru rezistența șuruburilor în conformitate cu 12,9. Utilizați numai pentru suprafețele plane ale inelelor închise (nu este permis pentru orificiile cu fante, recomandăm din 6319G în acest scop).

Caracteristică:

  • Dimensiuni: M16
  • D2: 19,0
  • D4: 30
  • D5: 26
  • H3: 6,2
  • F max: 73kN
  • VE: 50
  • greutate: 19 g