S-jaw press stud water pump pliers jaw w.45mm l.245mm

Nr art.: 87186010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 245 mm
Rozstaw maks. a 45 mm
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 12
Właściwości Samozaciskające się
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Norma DIN ISO 8976
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk Kształt S
Długość szczęk 45 mm
Szerokość szczęk 45 mm
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw min. a 0 mm
Typ przegubu Przegub ślizgowy
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Kolor Czerwony; Czarny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Metoda produkcji Hartowana
masa całkowita 409 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 87186010
EAN / GTIN 4005887012166
Numer producenta 87186010
Numer L L60010 5000
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Szczypce do instalacji wodnych i rur w jednym
  • smukła, wygięta w kształcie litery S szczęka zapewniająca maksymalną siłę chwytu i trzymania
  • rozstawienie zębów zapewniające optymalne zgryz
  • samozaciskające się na obrabianym elemencie, nie wymagające użycia dużej siły i odporne na ześlizgiwanie się
  • przelotowe przeguby ślizgowe z podwójnym podparciem
  • Szybka regulacja szczypiec za pomocą jednego przycisku
  • płynna, płynnie działająca regulacja precyzyjna
  • zęby szczękowe hartowane indukcyjnie, zapewniające wyjątkową stabilność kształtu i trwałość
  • Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem
  • wysokiej jakości powłoka zapewniająca wysoką odporność na zużycie
  • Uchwyty z powłoką z tworzywa sztucznego
  • DIN ISO 8976

Cecha szcz.:

  • Maksymalna szerokość otworu (mm): 45 mm
  • Regulacja szerokości otwarcia: 12x
  • uchwyty: czerwona powłoka z tworzywa sztucznego
  • Długość w mm (L): 245 mm
  • Masa: 409 g