Kleště na vodní čerpadlo s lisovacími čelistmi š.45mm d.245mm

Artiklové číslo: 87186010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 245 mm
Šířka upnutí max. a 45 mm
Počet zářezů jemné nastavení 12
Vlastnosti Samosvornost
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Norma DIN ISO 8976
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Tvar čelistí/svěrné čelisti Tvar S
Délka čelistí/svěrné čelisti 45 mm
Šířka čelistí/svěrné čelisti 45 mm
Měrná jednotka rozpětí metrické
Šířka upnutí min. a 0 mm
Typ kloubu Kluzný kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ano
Barva červená; Černá
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Siko kleště
Výrobní proces Kalené
Hmotnost celkem 409 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87186010
EAN / GTIN 4005887012166
Číslo výrobce 87186010
L-číslo L60010 5000
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Kleště na vodní čerpadlo a trubkový klíč v jednom
  • Štíhlé čelisti ve tvaru písmene S pro maximální sílu úchopu a držení
  • Šachovnicové uspořádání zubů pro optimální pevný skus
  • Samočinné upínání na obrobek, úspora energie a neklouzavost
  • Klouzavý spoj s dvojitou podpěrou
  • Rychlé nastavení kleští stisknutím tlačítka
  • Plynulé, plynulé jemné nastavení
  • Indukčně tvrzené vroubkování pro obrovskou rozměrovou stabilitu a trvanlivost
  • Ochrana proti přiskřípnutí a rozdrcení
  • Vysoce kvalitní temperování pro vysokou odolnost proti opotřebení
  • Rukojeti s plastovým povrchem
  • DIN ISO 8976

Charakteristika:

  • Maximální otevření čelistí (mm): 45 mm
  • Nastavení šířky otvoru: 12x
  • Madla: Červený plastový povlak
  • Délka mm (L): 245 mm
  • Hmotnost: 409g