{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza complessiva L | 245 mm | |
| Apertura max a | 45 mm | |
| Numero di scatti della regolazione micrometrica | 12 | |
| Caratteristiche | Autoserraggio | |
| Esecuzione ganasce/forchetta | Es. dentata | |
| Normativa | DIN ISO 8976 | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | rosso; nero | |
| Forma ganasce/forchetta | Forma a S | |
| Lunghezza ganasce/forchetta | 45 mm | |
| Larghezza ganasce / forchetta | 45 mm | |
| Unità di misura apertura | sistema metrico | |
| Apertura min. a | 0 mm | |
| Tipo di articolazione | Cerniera scorrevole | |
| Possibilità di regolazione precisa e rapida | sì | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Pinza regolabile | |
| Processo di produzione | Es. temprata | |
| Peso totale | 409 g |
| Codice articolo | 87186010 | |
| EAN / GTIN | 4005887012166 | |
| Codice del produttore | 87186010 | |
| Numero-L | L60010 5000 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |