S-Mond drukknop waterpomptang Maul B.45mm L.250mm

Artikelnummer: 87186010
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87186010
EAN/GTIN 4005887012166
Nummer fabrikant 87186010
L-nummer L60010 5000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snelle afstelling op het werkstuk via drukknop
  • Waterpomptang en pijptang in één gereedschap – hetzelfde aanhaalmoment als een pijptang!
  • Aanzienlijk lager gewicht in vergelijking met klassieke pijptangen
  • Snellere afstelling dan met pijptangen en een smallere mond
  • Traploze, soepele, superfijne afstelling
  • Zelfklevend op het werkstuk, krachtbesparend en antislip
  • Inductief geharde grijpoppervlakken kunnen zelfs vellen bevatten
  • Schuifkoppeling met dubbele steun, typisch voor VBW
  • Bescherming van veiligheidsklemmen tegen verbrijzeling
  • Zeer veerkrachtige algehele constructie, hoogwaardige coating
  • EP- en VS-patenten

Kenmerk:

  • Max. bekopening (mm): 45 mm
  • Instelling openingswijdte: 12x
  • Handgrepen: rode plastic coating
  • Lengte [mm): 245 mm
  • Gewicht: 409 g