• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S-Maul-Druckknopf- Wasserpumpenzange Maul-W.45mm L.245mm

Artikel-Nr.: 87186010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Länge gesamt L 245 mm
Spannweite max. a 45 mm
Anzahl Rasten Feineinstellung 12
Eigenschaften Selbstklemmung
Ausführung Backen/ Maul gezahnt
Norm DIN ISO 8976
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Form Backen/ Maul S-Form
Länge Backen/ Maul 45 mm
Breite Backen/ Maul 45 mm
Maßeinheit Spannweite metrisch
Spannweite min. a 0 mm
Art Gelenk Gleitgelenk
Rasten Feinverstellmöglichkeit ja
Farbe rot; schwarz
Inhalt Einzelteil
Produktart Wasserpumpenzange
Herstellungsverfahren gehärtet
Gewicht gesamt 409 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 87186010
EAN / GTIN 4005887012166
Herstellernummer 87186010
L-Nummer L60010 5000
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Wasserpumpenzange und Rohrzange in Einem
  • schlankes, S-förmiges Maul für maximale Greif- und Halteleistung
  • versetzte Anordnung der Zähne für optimalen Festbiss
  • selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher
  • durchgestecktes Gleitgelenk mit doppelter Abstützung
  • Schnelleinstellung der Zange per Knopfdruck
  • stufenlose, leichtgängige Feinverstellung
  • induktiv gehärtete Maulverzahnung für enorme Formstabilität und Langlebigkeit
  • Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
  • hochwertig vergütet für hohe Verschleißfestigkeit
  • Griffe mit Kunststoffüberzug
  • DIN ISO 8976

Merkmal:

  • Maulöffnung max. (mm): 45 mm
  • Öffnungsweiten-Verstellung: 12x
  • Griffe: roter Kunststoffüberzug
  • Länge mm (L): 245 mm
  • Gewicht: 409 g