{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L | 245 mm | |
| Deschidere max. a | 45 mm | |
| Număr de opritoare cu reglare fină | 12 | |
| Caracteristici | Autofixare | |
| Execuția obrajilor/gurii | Dințat | |
| Standard | DIN ISO 8976 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Forma fălcilor/gura | Forma S | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 45 mm | |
| Lăţime fălci/gură | 45 mm | |
| Unitate de măsură anvergură | metric | |
| Deschidere min. a | 0 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie alunecătoare | |
| Grilă cu opțiune de ajustare fină | da | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte pentru pompa de apă | |
| Procesul de fabricație | Călit | |
| Greutate totală | 409 g |
| Cod articol | 87186010 | |
| EAN / GTIN | 4005887012166 | |
| Număr producător | 87186010 | |
| L-Număr | L60010 5000 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |