Pince à eau à bouton-poussoir S-Maul W.45mm L.245mm

Réf.: 87186010
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur totale L 245 mm
Ecartement max. a 45 mm
Nombre de crans pour réglage 12
Caractéristiques serrage automatique
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Norme DIN ISO 8976
Zone de protection ESD (EPA) non
Forme mors/mâchoire forme S
Longueur mors/mâchoire 45 mm
Mâchoire/mors larges 45 mm
Unité de mesure capacité de serrage système métrique
Capacité de serrage min. a 0 mm
Type d’articulation charnière
Possibilité de réglage fin rapide oui
Couleur Rouge; noir
Sommaire pièce unique
Type de produit pince multiprise
Procédé de fabrication trempage
Poids total 409 g

Identification et classification

Référence article 87186010
EAN / GTIN 4005887012166
Réf. fabricant 87186010
Article hors catalogue L60010 5000
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Pince à pompe à eau et pince à tuyaux en un seul outil
  • mâchoire fine en forme de S pour une capacité de préhension et de maintien maximale
  • disposition décalée des dents pour une occlusion optimale
  • autobloquant sur la pièce, économise les forces et ne glisse pas
  • articulation coulissante traversante avec double support
  • Réglage rapide de la pince par simple pression sur un bouton
  • réglage fin en continu et facile
  • denture de la mâchoire trempée par induction pour une énorme stabilité de forme et une longue durée de vie
  • protection contre les pincements pour éviter les blessures par écrasement
  • trempé de haute qualité pour une grande résistance à l’usure
  • Poignées avec revêtement plastique
  • DIN ISO 8976

Caractéristique(s):

  • Ouverture de mâchoire max. (mm): 45 mm
  • Réglage de la largeur d’ouverture: 12x
  • Poignées: revêtement plastique rouge
  • Longueur mm (L): 245 mm
  • Poids: 409 g