{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal | |
| Długość całkowita L | 180 mm | |
| Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego | 10 | |
| Właściwości | Ochrona przed zakleszczeniem; szybkie przestawianie; Samozaciskające się | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja polerowana | |
| Norma | DIN ISO 8976 | |
| Typ przegubu | Przegub ślizgowy | |
| Precyzyjna regulacja z zapadką | tak | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do instalacji wodnych | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| masa całkowita | 221 g |
| Numer artykułu | 87182005 | |
| EAN / GTIN | 4005887010209 | |
| Numer producenta | 87182005 | |
| Numer L | L60010 7791 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |