Pinza per pompa dell’acqua ganascia l.28mm l.180mm

Codice art.: 87182005
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
Materiale Acciaio
Lunghezza complessiva L 180 mm
Numero di scatti della regolazione micrometrica 10
Caratteristiche protection against trapping fingers; quick adjustment; self-locking
Esecuzione ganasce/forchetta Es. dentata
Superficie es. cromata; es. lucidata
Normativa DIN ISO 8976
Colore red; black
Tipo di articolazione Cerniera scorrevole
Possibilità di regolazione precisa e rapida
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinza regolabile
Processo di produzione Es. temprata
Peso totale 221 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 87182005
EAN / GTIN 4005887010209
Codice del produttore 87182005
Numero-L L60010 7791
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Autobloccante sul pezzo, a risparmio energetico e antiscivolo
  • Giunto a scorrimento con doppio supporto
  • Regolazione rapida delle pinze con la semplice pressione di un pulsante
  • Regolazione fine continua e scorrevole
  • Dentatura temprata a induzione per un’enorme stabilità dimensionale e durata.
  • Protezione contro le lesioni da schiacciamento
  • Temprato di alta qualità per un’elevata resistenza all’usura
  • Maniglie con rivestimento in plastica
  • DIN ISO 8976

Proprietà:

  • Apertura massima delle ganasce (mm): 28 mm
  • Regolazione dell’ampiezza di apertura: 10x
  • Maniglie: Rivestimento in plastica rossa
  • Lunghezza mm (L): 180 mm
  • Peso: 221 g