{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | Oţel | |
| Lungimea totală L | 180 mm | |
| Număr de opritoare cu reglare fină | 10 | |
| Caracteristici | Protecţie prindere; Reglare rapidă; Autofixare | |
| Execuția obrajilor/gurii | Dințat | |
| Suprafaţă | cromat; polizat | |
| Standard | DIN ISO 8976 | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie alunecătoare | |
| Grilă cu opțiune de ajustare fină | da | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte pentru pompa de apă | |
| Procesul de fabricație | Călit | |
| Greutate totală | 221 g |
| Cod articol | 87182005 | |
| EAN / GTIN | 4005887010209 | |
| Număr producător | 87182005 | |
| L-Număr | L60010 7791 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |