{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Material | Jeklo | |
| Celotna dolžina L | 180 mm | |
| Število zobcev za fino regulacijo zeva | 10 | |
| Lastnosti | Varovanje vpenjanja; Hitra nastavitev; samodejno vpenjanje | |
| Izvedba čeljusti/vilic | nazobljeno | |
| Površina | kromirano; polirano | |
| Standard | DIN ISO 8976 | |
| Vrsta zgloba | drsni členek | |
| Fina regulacija zeva | da | |
| Barva | rdeča; črna | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | vodovodne klešče s čeljustmi | |
| Postopek izdelave | kaljeno | |
| Skupna masa | 221 g |
| Številka izdelka | 87182005 | |
| EAN/GTIN | 4005887010209 | |
| Številka proizvajalca | 87182005 | |
| L-število | L60010 7791 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |