Pince à pompe à eau Maul-W.28mm L.180mm

Réf.: 87182005
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau Acier
Longueur totale L 180 mm
Nombre de crans pour réglage 10
Caractéristiques Dispositif de protection contre le coincement; Déplacement rapide; serrage automatique
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Surface avec chromage; avec polissage
Norme DIN ISO 8976
Type d’articulation charnière
Possibilité de réglage fin rapide oui
Couleur Rouge; noir
Sommaire pièce unique
Type de produit pince multiprise
Procédé de fabrication trempage
Poids total 221 g

Identification et classification

Référence article 87182005
EAN / GTIN 4005887010209
Réf. fabricant 87182005
Article hors catalogue L60010 7791
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • autobloquant sur la pièce, économise les forces et ne glisse pas
  • articulation coulissante traversante avec double support
  • Réglage rapide de la pince par simple pression sur un bouton
  • réglage fin en continu et facile
  • denture de la mâchoire trempée par induction pour une énorme stabilité de forme et une longue durée de vie
  • protection contre les pincements pour éviter les blessures par écrasement
  • trempé de haute qualité pour une grande résistance à l’usure
  • Poignées avec revêtement plastique
  • DIN ISO 8976

Caractéristique(s):

  • Ouverture de mâchoire max. (mm): 28 mm
  • Réglage de la largeur d’ouverture: 10x
  • Poignées: revêtement plastique rouge
  • Longueur mm (L): 180 mm
  • Poids: 221 g