Alicate para bomba de agua boca 28mm l 180mm

Número de artículo: 87182005
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acero
Longitud total L 180 mm
Número de enclavamientos ajuste preciso 10
Características Protección antienganche; Ajuste rápido; Autoenganche
Versión mordaza/boca Con dentado
Superficie cromado/a; ejecución pulida
Norma DIN ISO 8976
Tipo de articulación Articulación regulable
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos sí
Color rojo; negro
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates regulables
Procedimiento de fabricación Material endurecido
Peso total 221 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 87182005
EAN / GTIN 4005887010209
Número del fabricante 87182005
Número L L60010 7791
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Autofijación en la pieza de trabajo, ahorro de energía y antideslizamiento
  • Junta deslizante con doble apoyo
  • Ajuste rápido de las pinzas pulsando un botón
  • Ajuste fino continuo y suave
  • Dentado endurecido por inducción para una enorme estabilidad dimensional y durabilidad
  • Protección contra lesiones por aplastamiento
  • Templado de alta calidad para una gran resistencia al desgaste
  • Asas con revestimiento de plástico
  • DIN ISO 8976

Característica:

  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 28 mm
  • Ajuste de la anchura de apertura: 10x
  • Mangos: Revestimiento de plástico rojo
  • Longitud mm (L): 180 mm
  • Peso: 221 g