{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wymiar nominalny rowka | 14 mm | |
| Długość całkowita | 63 mm | |
| Długość nominalna śruby | 63 mm | |
| Rozmiar gwintu | M12 | |
| Długość gwintu | 45 mm | |
| Powierzchnia | Ulepszane cieplnie | |
| Rodzaj produktu | Śruba do rowków | |
| Materiał | stal | |
| Klasa wytrzymałości | 12,9 | |
| Zawartość | 25 szt. | |
| Masa | 80 g |
| Numer artykułu | 86611 | |
| EAN / GTIN | 4020772086619 | |
| Numer producenta | 86611 | |
| Numer L | L30120 370 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |