Skruer til T-riller, styrkeklasse 12.9

Art.-nr.: 86611
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Notens nominelle mål B 14 mm
Længde i alt L2 63 mm
Nominel skruelængde L3 63 mm
Gevindstørrelse M M12
Gevindlængde L1 45 mm
Overflade sejhærdet
Produkttype notskrue
Materiale stål
Styrkeklasse 12,9
Indhold 25 stk.
Vægt 80 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 86611
EAN/GTIN 4020772086619
Producentnummer 86611
L-nummer L30120 370
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

T-riller,
Styrke klasse 12.9, smedet, T-slot styr ryddet, valset tråd, hærdet. Stemplet med styrke klasse.

Egenskab:

  • D x rille x L: M12x14x63
  • A: 13,7
  • B: 45
  • E: 22
  • K: 8
  • VE: 25
  • Vægt: 80 g