{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nuten-Nennmaß B | 14 mm | |
| Länge gesamt L2 | 63 mm | |
| Schrauben-Nennlänge L3 | 63 mm | |
| Gewindegröße M | M12 | |
| Gewindelänge L1 | 45 mm | |
| Oberfläche | vergütet | |
| Produktart | Nutenschraube | |
| Material | Stahl | |
| Festigkeitsklasse | 12,9 | |
| Inhalt | 25 St. | |
| Gewicht | 80 g |
| Artikelnummer | 86611 | |
| EAN / GTIN | 4020772086619 | |
| Herstellernummer | 86611 | |
| L-Nummer | L30120 370 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |