Șuruburi pentru sloturi în T, clasa de rezistență 12,9

Cod articol.: 86611
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Dimensiunea nominală caneluri 14 mm
Lungimea totală 63 mm
Lungimea nominală a șurubului 63 mm
Dimensiunea filetului M12
Lungimea filetului 45 mm
Suprafaţă Călit
Tip produs Şurub pentru canale
Material oțel
Clasă de rezistenţă 12,9
Cuprins 25 buc.
Greutate 80 g

Identificare și clasificare

Cod articol 86611
EAN / GTIN 4020772086619
Număr producător 86611
L-Număr L30120 370
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șuruburi cu fantă în T,
Clasa de rezistență 12,9, forjat, ghidaj cu fantă în T degajat, filet laminat, călit. Ștampilat cu clasa de rezistență.

Caracteristică:

  • D x canelură x l: M12x14x63
  • A: 13,7
  • B: 45
  • E: 22
  • K: 8
  • VE: 25
  • greutate: 80 g