{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitý rozměr drážky B | 14 mm | |
| Celková délka L2 | 63 mm | |
| Jmenovitá délka šroubů L3 | 63 mm | |
| Rozměr závitu M | M12 | |
| Délka závitu L1 | 45 mm | |
| Povrch | Se speciální úpravou | |
| Druh produktu | Šroub do drážek | |
| Materiál | ocel | |
| Třída pevnosti | 12,9 | |
| Obsah | 25 ks | |
| Hmotnost | 80 g |
| Katalogové číslo | 86611 | |
| EAN / GTIN | 4020772086619 | |
| Číslo výrobce | 86611 | |
| L-číslo | L30120 370 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |