{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Dimension nominale de rainure B | 14 mm | |
| Longueur totale L2 | 63 mm | |
| Longueur nominale des vis L3 | 63 mm | |
| Taille de filetage M | M12 | |
| Longueur de filet L1 | 45 mm | |
| Surface | traitement | |
| Type de produit | vis pour rainures | |
| Matériau | acier | |
| Classe de résistance | 12,9 | |
| Sommaire | 25 pc. | |
| Poids | 80 g |
| Référence article | 86611 | |
| EAN / GTIN | 4020772086619 | |
| Réf. fabricant | 86611 | |
| Article hors catalogue | L30120 370 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |