Screws for T-slot, strength class 12.9

Nr art.: 86231
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Schrauben für T-Nuten
Wymiar nominalny rowka B 12 mm
Długość całkowita L2 63 mm
Długość nominalna śruby L3 63 mm
Rozmiar gwintu M M12
Powierzchnia powłoka fosforanowa
Rodzaj produktu Śruba do rowków
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 12,9
Zawartość 25 szt.
Masa 65 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 86231
EAN / GTIN 4020772086237
Numer producenta 86231
Numer L L30120 389
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

T-slot bolts,
Strength class 12.9, forged, T-slot guide cleared, rolled thread, tempered. Stamped with strength class.

Cecha szcz.:

  • D x groove x L: M12x12x63
  • A: 11.7
  • B: 40
  • E: 18
  • O: 7
  • VE: 25
  • Weight: 65 g