Șuruburi pentru sloturi în T, clasa de rezistență 12,9

Cod articol.: 86231
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului Schrauben für T-Nuten
Dimensiunea nominală caneluri B 12 mm
Lungimea totală L2 63 mm
Lungimea nominală a șurubului L3 63 mm
Dimensiunea filetului M M12
Suprafaţă fosfatat
Tip produs Şurub pentru canale
Material oțel
Clasă de rezistenţă 12,9
Cuprins 25 buc.
Greutate 65 g

Identificare și clasificare

Cod articol 86231
EAN / GTIN 4020772086237
Număr producător 86231
L-Număr L30120 389
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șuruburi cu fantă în T,
Clasa de rezistență 12,9, forjat, ghidaj cu fantă în T degajat, filet laminat, călit. Ștampilat cu clasa de rezistență.

Caracteristică:

  • D x canelură x l: M12x12x63
  • A: 11,7
  • B: 40
  • E: 18
  • K: 7
  • VE: 25
  • greutate: 65 g