{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Schrauben für T-Nuten | |
| Jmenovitý rozměr drážky B | 12 mm | |
| Celková délka L2 | 63 mm | |
| Jmenovitá délka šroubů L3 | 63 mm | |
| Rozměr závitu M | M12 | |
| Povrch | fosfátováno | |
| Druh produktu | Šroub do drážek | |
| Materiál | ocel | |
| Třída pevnosti | 12,9 | |
| Obsah | 25 ks | |
| Hmotnost | 65 g |
| Katalogové číslo | 86231 | |
| EAN / GTIN | 4020772086237 | |
| Číslo výrobce | 86231 | |
| L-číslo | L30120 389 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |