{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Herstellerbezeichnung | Schrauben für T-Nuten | |
| Nuten-Nennmaß B | 12 mm | |
| Länge gesamt L2 | 63 mm | |
| Schrauben-Nennlänge L3 | 63 mm | |
| Gewindegröße M | M12 | |
| Oberfläche | phosphatiert | |
| Produktart | Nutenschraube | |
| Material | Stahl | |
| Festigkeitsklasse | 12,9 | |
| Inhalt | 25 St. | |
| Gewicht | 65 g |
| Codice articolo | 86231 | |
| EAN / GTIN | 4020772086237 | |
| Codice del produttore | 86231 | |
| Numero-L | L30120 389 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |