Vijaki za T-reže, razred trdnosti 12,9

Št. art.: 86231
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Oznaka proizvajalca Schrauben für T-Nuten
Nazivna mera utora 12 mm
Celotna dolžina 63 mm
Nazivna dolžina vijaka 63 mm
Velikost navoja M12
Površina fosfatirano
Vrsta izdelka utorni vijaki
Material jeklo
Razred trdnosti 12,9
Vsebina 25 kos
Masa 65 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 86231
EAN/GTIN 4020772086237
Številka proizvajalca 86231
L-število L30120 389
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vijake T-utora,
Razred trdnosti 12.9, kovani, vodilo T-reže očiščeno, valjani navoj, kaljeno. Označen je z razredom moči.

Lastnosti:

  • D x utor x L: M12x12x63
  • A: 11,7
  • B: 40
  • E: 18
  • K: 7
  • V: 25
  • Masa: 65 g