Vis pour rainures en T, classe de résistance 12,9

Réf.: 86231
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant Schrauben für T-Nuten
Dimension nominale de rainure 12 mm
Longueur totale 63 mm
Longueur nominale des vis 63 mm
Taille de filetage M12
Surface avec phosphaté
Type de produit vis pour rainures
Matériau acier
Classe de résistance 12,9
Sommaire 25 pc.
Poids 65 g

Identification et classification

Référence article 86231
EAN / GTIN 4020772086237
Réf. fabricant 86231
Article hors catalogue L30120 389
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Boulons à rainure en T,
Classe de résistance 12.9, forgé, guide de rainure en T dégagé, filetage laminé, revenu. Estampé avec classe de résistance.

Caractéristique(s):

  • D x rainure x l: M12x12x63
  • A: 11,7
  • B: 40
  • E: 18
  • K: 7
  • UE: 25
  • Poids: 65 g